Roue nylon 3M 7000046084

Roue abrasive enroulée Scotch-Brite™ FS-WL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000046084
Rubix :0069-0235154
Fabricant :7000046084
ROUE FSWL 200X50X76 2S MOYEN SCOTCH BRITE UE 2

Résumé technique

Diamètre203 mm
Diamètre d'alésage76 mm
Epaisseur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE FSWL 200X50X76 2S MOYEN SCOTCH BRITE UE 2


Finition décorative, de l’aspect brossé au satiné brillant. Rattrapage de finition brossée sur acier inoxydable pré-poli, élimination de l’oxydation bleue après soudage. Matériaux travaillés : Tous métaux. Accessoires : flasque 61311.
Roue de finition, grain oxyde d’aluminium ou carbure de silicium. Disponible en grains : S Gros, A Moyen, S Fin, S Moyen. Existe en dimensions : 150 x 25 x 25, 150 x 50 x 25, 200 x 50 x 76

Points forts

Très grande résistance, excellente durée de vie avec une productivité soutenue.;Permet de satisfaire tous les besoins en termes d’aspects de finition sur tous métaux.;Capacité à épouser les formes de la pièce travaillée toute en respectant sa géométrie/tolérance sans creuser.;Un fini propre et régulier sans souillures, contaminations ou rayures de second ordre, notamment sur l’inox.

Applications

Utiliser pour la finition, le polissage, la finition brossée en ligne droite et le mélange

Informations techniques


Attributs
Diamètre203 mm
Diamètre d'alésage76 mm
Epaisseur50 mm
Grainmoyen
710,52 € HT
/ 2 unités
852,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours