Roue nylon 3M 7000077935
Roue de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ Roloc™ CG-RD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000077935
Rubix :0069-0142653
Fabricant :7000077935
EAN :53134375451647

Documents
Détails articles : ROUE /TIGE CGZS 75X25X6 E.GROS SCOTCH BRITE UE 10
Utilisez le disque Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip pour éliminer efficacement la rouille et la peinture sur les jointures, les montants de porte, les gouttières, les joints de soudure et d'autres zones étroites.
Nos disques sont équipés du système de fixation Roloc qui permet d'en changer rapidement et convient donc parfaitement aux finitions en plusieurs étapes. Le disque se monte sans effort sur le support et le tampon* qui, par la suite, se fixe aux outils d'abrasion tels que les meuleuses et les ponceuses à disque à angle droit.
Les disques lient les fibres de nylon non tissé et les minéraux de carbure de silicium grâce à une résine qui se dissout et se fragmente au fil du temps. L'abrasif peut ainsi conserver ses propriétés et résister à la chaleur.
Le carbure de silicium est un minéral synthétique très coupant, généralement utilisé pour les applications à faible pression, comme la préparation des surfaces de peinture. Cet abrasif se fragmente plus rapidement que l'oxyde d'aluminium, pour une finition exceptionnelle. Ce minéral à très gros grain (XCS) est capable d'éliminer la corrosion et les défauts sur différents substrats. Il élimine efficacement la rouille et la peinture sur les jointures, les montants de porte, les gouttières, les joints de soudure et d'autres zones difficiles d'accès.
Notre technologie non tissée rend uniques les abrasifs industriels Scotch-Brite. La toile épaisse et aérée est formée de brins, de résine et d'un minerai abrasif. L'élasticité des fibres leur permet d'épouser les contours et d'éliminer efficacement les bavures indésirables, les salissures et les contaminants, tout en conservant la géométrie de la pièce à usiner, ce qui réduit l'activité de retraitement et améliore la productivité. Des ouvertures dans la toile permettent l'évacuation des copeaux, en prévenant ainsi toute obstruction des minéraux.
Les fibres de la toile se fragmentent régulièrement à l'usage, exposant de nouveaux grains minéraux pour un pouvoir de c
Nos disques sont équipés du système de fixation Roloc qui permet d'en changer rapidement et convient donc parfaitement aux finitions en plusieurs étapes. Le disque se monte sans effort sur le support et le tampon* qui, par la suite, se fixe aux outils d'abrasion tels que les meuleuses et les ponceuses à disque à angle droit.
Les disques lient les fibres de nylon non tissé et les minéraux de carbure de silicium grâce à une résine qui se dissout et se fragmente au fil du temps. L'abrasif peut ainsi conserver ses propriétés et résister à la chaleur.
Le carbure de silicium est un minéral synthétique très coupant, généralement utilisé pour les applications à faible pression, comme la préparation des surfaces de peinture. Cet abrasif se fragmente plus rapidement que l'oxyde d'aluminium, pour une finition exceptionnelle. Ce minéral à très gros grain (XCS) est capable d'éliminer la corrosion et les défauts sur différents substrats. Il élimine efficacement la rouille et la peinture sur les jointures, les montants de porte, les gouttières, les joints de soudure et d'autres zones difficiles d'accès.
Notre technologie non tissée rend uniques les abrasifs industriels Scotch-Brite. La toile épaisse et aérée est formée de brins, de résine et d'un minerai abrasif. L'élasticité des fibres leur permet d'épouser les contours et d'éliminer efficacement les bavures indésirables, les salissures et les contaminants, tout en conservant la géométrie de la pièce à usiner, ce qui réduit l'activité de retraitement et améliore la productivité. Des ouvertures dans la toile permettent l'évacuation des copeaux, en prévenant ainsi toute obstruction des minéraux.
Les fibres de la toile se fragmentent régulièrement à l'usage, exposant de nouveaux grains minéraux pour un pouvoir de c
Le disque de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ Roloc™ utilise un abrasif durable qui associe le minéral carbure de silicium à des fibres en nylon non tissées à l'aide d'une résine qui se dissout et se fragmente au fil du temps. Nos disques sont conçus pour un nettoyage agressif sans altérer le substrat.
Points forts
Élimine la peinture et la rouille rapidement sans compromettre la géométrie de la pièce à usiner;Le matériau résistant à l'encrassement ne subit pas le colmatage et garantit des performances de coupe constantes;Résiste à l'encrassement et réduit le nettoyage de la surface à travailler;Le carbure de silicium à très gros grain (XCS) offre une capacité de coupe supérieure et une finition plus fine sans altérer la pièce à usiner;Système de fixation Roloc™, pour un remplacement rapide des disques lors de finitions en plusieurs étapes
Applications
Élimination rapide de la peinture et de la rouille sans affecter la géométrie de la pièce usinée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 25 mm |
| Epaisseur | 6 mm |
| Grain | 50 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,00 € HT
/ 10 unités
152,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h