Roue nylon 3M 5133

Roue d'ébavurage

Voir les informations techniques

Références

3M :5133
Rubix :0069-0651581
Fabricant :7000046070
EAN :00051141024943
ROUE AB00846

Résumé technique

Diamètre152,4 mm
Diamètre d'alésage25,4 mm
Epaisseur50,8 mm

Détails articles : ROUE AB00846


Utilisez la roue d'ébarbage Scotch-Brite EXL, dotée d'un système unique en résine qui réduit les taches et, partant, le temps de nettoyage et de préparation. Ces meules d'ébarbage EXL existent dans des minéraux abrasifs en carbure de silicium ou en oxyde d'aluminium.

Informations techniques


Attributs
Diamètre152,4 mm
Diamètre d'alésage25,4 mm
Epaisseur50,8 mm
469,04 € HT
/ 2 unités
562,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours