Roue nylon Pferd Tools PNG 10050 M14 A 180
Roue POLINOX® avec filetage PNG 10050 M14 A 180
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :PNG 10050 M14 A 180
Rubix :0060-0523017
Fabricant :44642202
EAN :4007220003275



Détails articles : ROUE ALESAGE PNG 10050 M14 A 180 POLINOX 44642202
Les couches de fibres Vlies sont disposées à la manière d’une roue à lamelles de manière radiale, une toile abrasive étant toujours intercalée entre les lamelles. Cette disposition permet un rendement plus élevé d’enlèvement de matière et l’état de surface obtenu est plus grossier. L‘outil est conçu pour l‘usinage des surfaces de taille moyenne, sur des meuleuses d‘angle à vitesse variable, meuleuses pour soudures d‘angles elle peut être montée directement sur l‘axe de travail de l‘entraînement de la machine sans dispositif de serrage particulier.Abrasif : Corindon A Vitesse circonférentielle, recommandation maximale 32 m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 50 mm |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
438,25 € HT
/ 5 unités
525,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
