Roue nylon Pferd Tools PNZ 10050 M14 A 100
Roue POLINOX® avec filetage PNZ 10050 M14 A 100
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :PNZ 10050 M14 A 100
Rubix :0060-0523012
Fabricant :44642101
EAN :4007220003411



Détails articles : ROUE ALESAGE PNZ 10050 M14 A 100 POLINOX 44642101
Les couches de fibres Vlies sont disposées à la manière d’une roue à lamelles de manière radiale, une toile abrasive étant toujours intercalée entre les lamelles. Cette disposition permet un rendement plus élevé d’enlèvement de matière et l’état de surface obtenu est plus grossier. L‘outil est conçu pour l‘usinage des surfaces de taille moyenne, sur des meuleuses d‘angle à vitesse variable, meuleuses pour soudures d‘angles elle peut être montée directement sur l‘axe de travail de l‘entraînement de la machine sans dispositif de serrage particulier.Abrasif : Corindon A Vitesse circonférentielle, recommandation maximale 32 m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 50 mm |
| Grain | 100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,95 € HT
/ 5 unités
370,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
