Roue nylon 3M 13177

Roue abrasive enroulée Scotch-Brite™ FS-WL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :13177
Rubix :0069-0289840
Fabricant :7000046165
ROUE FSWL 150X50X25 2S MOYEN SCOTCH BRITE UE 2

Résumé technique

Diamètre152,4 mm
Diamètre d'alésage25 mm
Epaisseur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE FSWL 150X50X25 2S MOYEN SCOTCH BRITE UE 2


Finition décorative, de l’aspect brossé au satiné brillant. Rattrapage de finition brossée sur acier inoxydable pré-poli, élimination de l’oxydation bleue après soudage. Matériaux travaillés : Tous métaux. Accessoires : flasque 61311.
Roue de finition, grain oxyde d’aluminium ou carbure de silicium. Disponible en grains : S Gros, A Moyen, S Fin, S Moyen. Existe en dimensions : 150 x 25 x 25, 150 x 50 x 25, 200 x 50 x 76

Points forts

Très grande résistance, excellente durée de vie avec une productivité soutenue.;Permet de satisfaire tous les besoins en termes d’aspects de finition sur tous métaux.;Capacité à épouser les formes de la pièce travaillée toute en respectant sa géométrie/tolérance sans creuser.;Un fini propre et régulier sans souillures, contaminations ou rayures de second ordre, notamment sur l’inox.

Applications

Utiliser pour la finition, le polissage, la finition brossée en ligne droite et le mélange

Informations techniques


Attributs
Diamètre152,4 mm
Diamètre d'alésage25 mm
Epaisseur25 mm
Grainmoyen
446,96 € HT
/ 2 unités
536,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours