Roue nylon 3M 7000046148
Roue abrasive enroulée Scotch-Brite™ FS-WL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000046148
Rubix :0069-0321285
Fabricant :7000046148



Documents
Détails articles : ROUE FSWL 200X50X76 5A MOYEN SCOTCH BRITE UE 2
Finition décorative, de l’aspect brossé au satiné brillant. Rattrapage de finition brossée sur acier inoxydable pré-poli, élimination de l’oxydation bleue après soudage. Matériaux travaillés : Tous métaux. Accessoires : flasque 61311.
Roue de finition, grain oxyde d’aluminium ou carbure de silicium. Disponible en grains : S Gros, A Moyen, S Fin, S Moyen. Existe en dimensions : 150 x 25 x 25, 150 x 50 x 25, 200 x 50 x 76
Points forts
Très grande résistance, excellente durée de vie avec une productivité soutenue.;Permet de satisfaire tous les besoins en termes d’aspects de finition sur tous métaux.;Capacité à épouser les formes de la pièce travaillée toute en respectant sa géométrie/tolérance sans creuser.;Un fini propre et régulier sans souillures, contaminations ou rayures de second ordre, notamment sur l’inox.
Applications
Utiliser pour la finition, le polissage, la finition brossée en ligne droite et l’estompage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 203 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 76 mm |
| Epaisseur | 50 mm |
| Grain | moyen |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
781,28 € HT
/ 2 unités
937,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours