Références
Klingspor :2986
Rubix :0064-0195237
EAN :4014855019175

Détails articles : ROULEAU SUPPORT PAPIER PS22 F 115MMX50M GR 80 UE1
Rouleau abrasif sur support papier Klingspor PS 22 F ACT, format 115 mm x 50 m, grain 80. Conçu pour le ponçage du bois dur et des surfaces vernies, il associe rendement élevé et faible encrassement.
Caractéristiques
Spécifications
Normes et consignes d’utilisation
Recommandé pour le ponçage du bois dur, des surfaces peintes, vernies ou enduites, ainsi que des plastiques, de l’acier et des métaux non ferreux. Convient au ponçage manuel et à l’utilisation avec une ponceuse.
Caractéristiques
- Liant à base de résine synthétique.
- Grain corindon à poudrage serré pour une finition homogène.
- Support F-papier offrant souplesse et stabilité.
- Technologie ACT pour limiter l’encrassement et prolonger la durée de vie.
Spécifications
- Référence fabricant : 2986.
- Largeur : 115 mm.
- Longueur : 50 m.
- Grain : 80.
- Unité d’emballage : 1 pièce.
Normes et consignes d’utilisation
Recommandé pour le ponçage du bois dur, des surfaces peintes, vernies ou enduites, ainsi que des plastiques, de l’acier et des métaux non ferreux. Convient au ponçage manuel et à l’utilisation avec une ponceuse.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50000 mm |
|---|---|
| Largeur | 115 mm |
| Matière | fibre |
| Type | ps 22 f act |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,31 € HT
/ rouleau
201,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours