Références
Klingspor :258874
Rubix :0064-0358501
EAN :4014855089697

Détails articles : ROULEAU TEXTURE ABRASIVE NR0400 100X1000 TRES FIN GRIS UE1
Le rouleau de non-tissé NRO 400 avec bande de nylon convient parfaitement comme abrasif pour l'affinage des surfaces et le grainage de l'acier inoxydable. Véritable touche-à-tout, ce produit offre une qualité de premier ordre à un prix abordable. Sa flexibilité permet de l'adapter parfaitement à la pièce à poncer. Équipé d'un abrasif en oxyde d'aluminium, ce rouleau non tissé est recommandé pour affiner les surfaces en métal et en bois.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10000 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Matière | fibre |
| Grain | fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,34 € HT
/ rouleau
128,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours