Ruban adhésif Spartex 886636, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Noir

Ruban en tissu

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :886636
Rubix :Z600-8218752
EAN :3660338400445
RUBAN ADH TOILE NOIR 50MMX50M

Résumé technique

Largeur50 mm
Longueur50 m
Matièrepolyéthylène (laminé), résine de caoutchouc naturel (adhésif)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN ADH TOILE NOIR 50MMX50M


Ruban en tissu imperméable laminé de polyéthylène de première qualité, version à plus forte adhérence. Il est enduit d'un adhésif sensible à la pression à base de résine de caoutchouc naturel.

Points forts

Bonne résistance à l'eau. Excellente adhérence et résistance à la rupture. Flexible et conformable. Température d'utilisation : -20°C à +80°C. Bon produit polyvalent. Déroulement facile. Facile à déchirer à la main. Bonne adhérence initiale.

Applications

Conçu comme un ruban en tissu imperméable à usage général pour les applications nécessitant une résistance et une adhérence accrues. Utilisé pour l'étanchéité, le regroupement, le masquage à court terme et la protection. Excellent pour joindre les feuilles de polyéthylène dans les applications de désamiantage. Convient pour l'étanchéité des doubles vitrages. Scellement de conduits à température moyenne. Assemblage et bordure de moquette.

Informations techniques


Attributs
Largeur50 mm
Longueur50 m
Matièrepolyéthylène (laminé), résine de caoutchouc naturel (adhésif)
Epaisseur0,18 mm
Couleurnoir
Type de banderuban adhésif textile / toilé
13,24 € HT
/ unité
15,89 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur