Références
3M :AB01465
Rubix :0069-0941993
Fabricant :7100182484
EAN :04046719858309

Détails articles : ROULEAU ABRASIF NON TISSE SCOTCH-BRITE, 100 MMX10 M, SIC
Utilisez le rouleau Scotch-Brite™ Durable Flex pour l'ébavurage, le ponçage, la finition et le nettoyage. Nos rouleaux flexibles sont des rouleaux non tissés résistants et durables. Un endos renforcé à faible allongement garantit d'excellents niveaux de flexibilité et de durabilité. Ces rouleaux flexibles conviennent idéalement pour les outils portables à bande.
Le rouleau Scotch-Brite™ Durable Flex est un rouleau non tissé résistant et durable. Nos rouleaux flexibles sont utilisés pour l'ébavurage, la finition, la rectification et le nettoyage.
Points forts
Rouleau non tissé résistant et durable;Endos renforcé à faible allongement pour d'excellents niveaux de flexibilité et de durabilité;Pour le nettoyage, la finition, le ponçage et l'ébavurage;Convient parfaitement aux outils portatifs à bande;Conformable et doux pour répondre uniformément à chaque partie d'une surface métallique
Applications
Pour le nettoyage, la finition, le ponçage et l'ébavurage
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10000 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Matière | carbure de silicium |
| Type | rouleau abrasif non tissé durable flex |
| Grain | très fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,64 € HT
/ 4 rouleaux
348,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours