Rouleau abrasif 3M 1123266
Rouleau abrasif non tissé Scotch-Brite™ WR-RL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :1123266
Rubix :0069-0625646
Fabricant :7100182541

Documents
Détails articles : ROULEAU ABR. NON TISSE SCOTCH-BRITE WR-RL
Applications : Nettoyage de légers défauts de surface, préparation avant collage ou mise en peinture, affinage de surfaces brossées. Matériaux travaillés : Tous métaux ferreux et non ferreux, inox notamment, mais également bois et plastiques. Accessoires : Poignée auto-agrippante SB 961
Rouleau nappe Scotch-Brite™, grain oxyde d'aluminium ou carbure de silicium. Disponible en grains S Super Fin, S Très Fin, A Très Fin, A Fin, A Moyen.
Points forts
Nappe WR renforcée pour une plus grande longévité.;Préférez la version type A pour un fini fin et mat, et la version type S pour un fini encore plus fin et brillant.;Capacité à se déformer permettant une grande précision sans altérer la forme de la pièce travaillée.;Nettoyage de légers défauts
Applications
Idéal pour les travaux légers d'ébavurage, de finition et de nettoyage;Permet des retouches efficaces sur les surfaces en acier inoxydable brossé et en aluminium
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10000 mm |
|---|---|
| Largeur | 914 mm |
| Matière | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 552,02 € HT
/ 6 rouleaux
5 462,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours