Rouleau abrasif 3M 1213045
Rouleau abrasif non tissé Scotch-Brite™ CF-RL
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1213045
Rubix :0069-0942070
Fabricant :7100182490
EAN :04046719976270

Détails articles : ROULEAU ABRASIF NON TISSE SCOTCH-BRITE CF-RL, 100 MMX10M
Idéal pour le polissage manuel et le nettoyage des surfaces délicates en remplacement des supports traditionnels en sisal ou coton. Matériaux travaillés : Métaux, laques, ou plastiques.
Nappe en nylon non abrasif type T, minéral talc. Existe en dimension : 150 x 10000mm.
Points forts
Nappe WR renforcée pour une plus grande longévité.
Préférez la version type A pour un fini fin et mat, et la version type S pour un fini encore plus fin et brillant.
Capacité à se déformer permettant une grande précision sans altérer la forme de la pièce travaillée.
Le matériau à mailles ouvertes est résistant au carénage, de sorte que les abrasifs maintiennent une puissance de coupe constante.
Préférez la version type A pour un fini fin et mat, et la version type S pour un fini encore plus fin et brillant.
Capacité à se déformer permettant une grande précision sans altérer la forme de la pièce travaillée.
Le matériau à mailles ouvertes est résistant au carénage, de sorte que les abrasifs maintiennent une puissance de coupe constante.
Applications
Utilisé pour les applications de finition, d'homogénéisation, de polissage et de nettoyage sur une grande variété de métaux, bois et plastiques, ainsi que dans les zones difficiles d'accès
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10000 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Matière | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 662,24 € HT
/ 48 rouleaux
5 594,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours