Rouleau abrasif 3M 7100182500
Rouleau abrasif non tissé 3M Scotch-Brite MS-RL
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7100182500
Rubix :0069-0625615
Fabricant :7100182500
EAN :3134375325790

Détails articles : ROULEAU ABR. NON TISSE SCOTCH-BRITE MS-RL
Nappe en nylon non abrasif type T, minéral talc. Existe en dimension : 150 x 10000mm.
Points forts
Le matériau sur rouleau se coupe à la longueur souhaitée pour la réalisation de finitions, de raccords, de polissages, de finitions des contours et de nettoyage uniformes
-Préférez la version type A pour un fini fin et mat, et la version type S pour un fini encore plus fin et brillant.
-Nappe WR renforcée pour une plus grande longévité.
-Capacité à se déformer permettant une grande précision sans altérer la forme de la pièce travaillée.
-Préférez la version type A pour un fini fin et mat, et la version type S pour un fini encore plus fin et brillant.
-Nappe WR renforcée pour une plus grande longévité.
-Capacité à se déformer permettant une grande précision sans altérer la forme de la pièce travaillée.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10000 mm |
|---|---|
| Largeur | 125 mm |
| Matière | polyamide |
| Grain | très fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
450,04 € HT
/ 4 rouleaux
540,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours