Rouleau abrasif 3M B0060

Rouleau abrasif non tissé 3M Scotch-Brite MS-RL

Voir les informations techniques

Références

3M :B0060
Rubix :0069-0528685
Fabricant :7100182507
EAN :03134375392068
ROULEAU MSRL 150MMX10M T BLANC SCOTCH BRITE UE 4

Résumé technique

Longueur10000 mm
Largeur150 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEAU MSRL 150MMX10M T BLANC SCOTCH BRITE UE 4


Nappe en nylon non abrasif type T, minéral talc. Existe en dimension : 150 x 10000mm.

Points forts

Le matériau sur rouleau se coupe à la longueur souhaitée pour la réalisation de finitions, de raccords, de polissages, de finitions des contours et de nettoyage uniformes
-Préférez la version type A pour un fini fin et mat, et la version type S pour un fini encore plus fin et brillant.
-Nappe WR renforcée pour une plus grande longévité.
-Capacité à se déformer permettant une grande précision sans altérer la forme de la pièce travaillée.

Informations techniques


Attributs
Longueur10000 mm
Largeur150 mm
Matièrepolyamide
Typetype t blanc non abrasif
Grain0
861,24 € HT
/ 4 unités
1 033,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours