Rouleau abrasif 3M 07611

Rouleau abrasif non tissé 3M Scotch-Brite CF-RL

Voir les informations techniques

Références

3M :07611
Rubix :0069-0625609
Fabricant :7000077527
ROULEAU ABR.N/TISSE SCOTCH-BRITE CF-RL 100X10000MM G.S ULT. FIN

Résumé technique

Longueur10000 mm
Largeur100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEAU ABR.N/TISSE SCOTCH-BRITE CF-RL 100X10000MM G.S ULT. FIN


Nappe en nylon non abrasif type T, minéral talc. Existe en dimension : 150 x 10000mm.

Points forts

Nappe WR renforcée pour une plus grande longévité..
Préférez la version type A pour un fini fin et mat, et la version type S pour un fini encore plus fin et brillant..
Capacité à se déformer permettant une grande précision sans altérer la forme de la pièce travaillée..
Open web material resists loading, allowing abrasives to maintain a consistent cut-rate.
Suitable for metal, wood, composite and advanced materials

Informations techniques


Attributs
Longueur10000 mm
Largeur100 mm
Matièrealuminium
Typerouleau abrasif non tissé
Graintrès fin
36,17 € HT
/ rouleau
43,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h