Références
Norton :66261007831
Rubix :0059-0029851
EAN :3157626253987


Résumé technique
| Diamètre | 203,2 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 76,2 mm |
| Epaisseur | 25,4 mm |
Détails articles : ROUE RO 200X25X76,2 DMA GR M (STK) UE 3
Finition sur métaux. Peut être employé pour l'ébavurage léger. Produit des finitions uniformes satinées et patinées.
Points forts
Structure robuste et durable. Trame dense, longue durée. Répartition uniforme du grain et de l'enduction. Nettoie et prépare les surfaces sans entamer la pièce et sans modifier ses dimensions.
Applications
Finition sur métaux. Peut être employé pour l'ébavurage léger. Produit des finitions uniformes satinées et patinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 203,2 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 76,2 mm |
| Epaisseur | 25,4 mm |
| Grain | moyen |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
467,94 € HT
/ 3 unités
561,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours