Roue nylon Pferd Tools PNG-W 100100 A 280
Rouleaux abrasifs POLINOX® PNG-W 100100 A 280
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :PNG-W 100100 A 280
Rubix :0060-0523030
Fabricant :44641203
EAN :4007220002636




Résumé technique
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 19 mm |
| Epaisseur | 100 mm |
Détails articles : ROULEAU PNG-W 100X100 A 280 A 280 POLINOX 44641203
Composés de plusieurs bandes de fibres abrasives très ondulées qui sont enroulées autour d’un noyau.L’ondulation du Vlies abrasif permet de réaliser un aspect brossé sans traces d’amorce sur les grandes surfaces.Abrasif : Corindon A
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 19 mm |
| Epaisseur | 100 mm |
| Grain | 280 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,58 € HT
/ unité
136,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours