Roue nylon Pferd Tools 44642003

Roue POLINOX® avec filetage PNL 10050 M14 A 280

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :44642003
Rubix :0060-0523008
EAN :4007220003343
ROUE ALESAGE PNL 10050 M14 A 280 POLINOX 44642003

Résumé technique

Diamètre100 mm
Epaisseur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROUE ALESAGE PNL 10050 M14 A 280 POLINOX 44642003


Les couches de fibres Vlies sont disposées à la manière d’une roue à lamelles de manière radiale. Les lamelles sont très compactes, offrant ainsi une durée de vie élevée.L‘outil est conçu pour l‘usinage des surfaces de taille moyenne, sur des meuleuses d‘angle à vitesse variable, meuleuses pour soudures d‘angles elle peut être montée directement sur l‘axe de travail de l‘entraînement de la machine sans dispositif de serrage particulier.Abrasif : Corindon A Vitesse circonférentielle, recommandation maximale 32 m/s.

Informations techniques


Attributs
Diamètre100 mm
Epaisseur50 mm
Grain280
255,85 € HT
/ 5 unités
307,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours