Roue nylon 3M 7000046164
Roue abrasive enroulée Scotch-Brite™ FS-WL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000046164
Rubix :0069-0321283
Fabricant :7000046164

Résumé technique
| Diamètre | 152,4 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 25 mm |
| Epaisseur | 25 mm |
Documents
Détails articles : ROUE FSWL 150X25X25 2S GROS SCOTCH BRITE UE 2
Finition décorative, de l’aspect brossé au satiné brillant. Rattrapage de finition brossée sur acier inoxydable pré-poli, élimination de l’oxydation bleue après soudage. Matériaux travaillés : Tous métaux. Accessoires : flasque 61311.
Roue de finition, grain oxyde d’aluminium ou carbure de silicium. Disponible en grains : S Gros, A Moyen, S Fin, S Moyen. Existe en dimensions : 150 x 25 x 25, 150 x 50 x 25, 200 x 50 x 76
Points forts
Très grande résistance, excellente durée de vie avec une productivité soutenue.;Permet de satisfaire tous les besoins en termes d’aspects de finition sur tous métaux.;Capacité à épouser les formes de la pièce travaillée toute en respectant sa géométrie/tolérance sans creuser.;Un fini propre et régulier sans souillures, contaminations ou rayures de second ordre, notamment sur l’inox.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 152,4 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 25 mm |
| Epaisseur | 25 mm |
| Grain | grossière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
426,68 € HT
/ 2 unités
512,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours