Roue nylon 3M 707589

Roue compressée d'ébavurage et de finition Scotch-Brite™ PRO

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :707589
Rubix :0069-0942173
Fabricant :7100053414
EAN :00048011650180
ROUE COMPRESSEE DEBAVURAGE ET DE FINITION SCOTCH-BRITE PRO

Résumé technique

Diamètre50,8 mm
Diamètre d'alésage6,35 mm
Epaisseur6,35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE COMPRESSEE DEBAVURAGE ET DE FINITION SCOTCH-BRITE PRO


Utilisez la roue d'ébavurage et de finition Scotch-Brite™ PRO pour optimiser la coupe et la durabilité dans les applications d'ébavurage et de rectification.

Nos roues renforcées permettent d'éliminer les bavures rapidement. Elles sont douces, pour réduire les défauts, néanmoins solides, ce qui fait qu'elles s'usent moins vite que les roues conventionnelles.

Elles se composent de grains céramiques profilés et calibrés, liés à une toile en nylon. La dureté du matériau céramique combinée au grain qui s'auto-affûte contribuent à allonger la durée de vie et à accélérer le travail, sans compromettre le fonctionnement et le contrôle des roues Scotch-Brite.

Les roues renforcées d'ébavurage et de finition PRO sont idéales pour les opérations de rénovation et de maintenance de canalisation. Grâce à leur robustesse et à leurs performances élevées, elles éliminent la saleté, la corrosion et d'autres contaminants sans encrassement ni modification de la géométrie du filetage – pour une remise en service plus rapide des tuyaux.
La roue d'ébavurage et de finition Scotch-Brite™ PRO utilise la technologie 3M de grains profilés, calibrés et orientés, liés sur une toile en nylon, pour offrir une coupe et une durabilité supérieures dans les applications d'ébavurage et de rectification. Nos roues renforcées sont à la fois douces et solides, permettant les changements de roue.

Points forts

Roue renforcée à durée de vie prolongée;Ébavurage plus rapide;Roue robuste et lisse offrant un bon contrôle;Parfait pour l'ébavurage modéré à fort;La roue polyvalente constitue une alternative économique aux rouleaux de cartouches, aux roues à lamelles, aux disques à lamelles et aux disques revêtus

Applications

Pour des applications de travail des métaux dans l'industrie du gaz et du pétrole

Informations techniques


Attributs
Diamètre50,8 mm
Diamètre d'alésage6,35 mm
Epaisseur6,35 mm
Vitesse maxi58,8 m/s
Diamètre de l'arbre6,35 mm
Grainmoyen
407,40 € HT
/ 60 unités
488,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours