Références
3M :AB00597N
Rubix :0069-0942089
Fabricant :7000000695
EAN :00048011137841



Résumé technique
| Diamètre | 152,4 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
| Epaisseur | 12,7 mm |
Détails articles : EXL ROUE COMPRESSEE SCOTCH-BRITE, 152 MMX12.7
Utilisez la roue renforcée EXL Scotch-Brite afin de nettoyer la surface sans la tacher, en réduisant de fait le recours à des activités supplémentaires de préparation et de nettoyage. Nos roues sont conçues pour des performances optimales sur les meuleuses à matrices, pour une réduction de l'accumulation de chaleur durant l'application. De fait, elles sont parfaitement adaptées aux matériaux sensibles à la chaleur. Elles sont remplies de minéraux abrasifs permettant de lisser rapidement les surfaces des matériaux métalliques, plastiques et composites. Disponibles avec de l'oxyde d'aluminium en grains fins, intermédiaires, durs et extra durs et en carbure de silicium en grains fins et très fins.Les abrasifs Scotch-Brite sont des produits uniques de conditionnement de surface, comportant des abrasifs intégrés dans une matrice en fibres non tissées. La combinaison des abrasifs et des matériaux non tissés génère un système abrasif procurant des résultats constants tout au long de la vie du produit. Le matériau à structure ouverte est refroidi et résiste à l'encrassement, ce qui permet de préserver les performances élevées de coupe des minéraux abrasifs tout en limitant l'encrassement des fibres.
La roue compressée Scotch-Brite EXL présente un matériau doux, malléable et uniforme qui octroie un aplanissement, un ébarbage et une finition sur les tranchants des alliages métalliques et de nombreux matériaux composites plastiques. Nos roues renforcées EXL existent en différentes densités et divers grains.
Points forts
Tranchant de la roue à personnaliser pour des applications efficaces d'ébarbage, de finition et de lustrage sur l'ensemble des alliages métalliques et de nombreux plastiques et matériaux composites
Construction robuste, à plusieurs couches compressées pouvant être appliquées dans les sens horaire et anti-horaire
Densités et grains de doux, à malléables, à durs et coupants prenant en charge de nombreuses applications
Élimination des taches, pour des surfaces plus propres et une préparation moindre
Construction robuste, à plusieurs couches compressées pouvant être appliquées dans les sens horaire et anti-horaire
Densités et grains de doux, à malléables, à durs et coupants prenant en charge de nombreuses applications
Élimination des taches, pour des surfaces plus propres et une préparation moindre
Applications
Octroie un lissage, un ébarbage et une finition sur les alliages métalliques, ainsi que sur de nombreux matériaux composites plastiques
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 152,4 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
| Epaisseur | 12,7 mm |
| Vitesse maxi | 39,9 m/s |
| Grain | moyen |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
324,96 € HT
/ 4 unités
389,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours