Roue nylon Pferd Tools PNST 50-2 A 100

Étoiles abrasives POLINOX® PNST 50-2 A 100

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :PNST 50-2 A 100
Rubix :0060-0512740
Fabricant :44698502
EAN :4007220899427
ETOILE ABRASIVE PNST 50-2 A 100 POLINOX 44698502

Résumé technique

Détails articles : ETOILE ABRASIVE PNST 50-2 A 100 POLINOX 44698502


Applications : Ebavurage d'alésages sur pièces de construction en métaux nonferreux et composites Ponçage fin des surfaces internes des tubes en aciers spéciaux (INOX) Nettoyage des pas de filetage. Particulièrement adaptées dans les zones de travail étroites telles les alésages, les cavités et les endroits difficiles d'accès. Conviennent pour le nettoyage, l'ébavurage et le ponçage fin des surfaces intérieures et des contours. Vitesse circonférentielle, recommandation maximale 32 m/s.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Applications

Roughening
Deburring
Surface work
Cleaning
Structuring (matt finishing, brush matting and satin finishing)
Fine grinding in multiple steps

Informations techniques


Attributs
Diamètre50 mm
Grain100
448,80 € HT
/ 20 unités
538,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours