Torches MIG/MAG - Accessoire / Pièce détachée Fronius 4,077,004

Roue pour dévidoir TRANSSTEEL 4000 EAU

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fronius :4,077,004
Rubix :6021-3026637
OPT/TU TRABANT AXE DE ROTATION
brand logo

Résumé technique

Typerallonge

Documents

Détails articles : OPT/TU TRABANT AXE DE ROTATION


Le TransSteel 3500 est un poste de soudage multiprocédés (MIG/MAG, TIG, MMA) offrant une puissance de 350 A et une grande polyvalence pour les environnements industriels exigeants. Grâce à ses modes synergétiques intelligents et son dévidoir 4 galets, il garantit un contrôle précis du soudage et une alimentation fluide du fil. Son refroidissement par eau en option, sa robustesse et son interface intuitive en font une solution performante et fiable pour les professionnels. Entrez le diamètre du fil, le gaz utilisé et enfin l'épaisseur et vous êtes prêt à souder! Le pack comprend : générateur / refroidisseur / galets dévidoir / faisceau liaison eau 10 m / torche MTW 400 4,5 m / kit basic Fe / câble de masse 4 m. Garantie 3 ans sous réserve d'enregistrement de la machine.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typerallonge
272,56 HT
/ unité
327,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours