Torches MIG/MAG - Accessoire / Pièce détachée Spartex 868167

Corps de torche MIG15

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :868167
Rubix :C600-7159494
EAN :3660338220135
CORPS DE TORCHE POUR MIG ERGOBLUE 15

Résumé technique

Typecorps de torche mig15

Documents

Détails articles : CORPS DE TORCHE POUR MIG ERGOBLUE 15


Refroidissement air.
Longueur 3 mètres.
Connecteur Euro.
Diamètre de fil :
0,6 à 1,0 mm Facteur de marche à 60% :
180A CO2 – 150A Mix

Points forts

Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable. High resistance, maximum flexibility frequency cable. Swivel joint for freedom of movement. Long lasting consumables to assure optimal performance.

Informations techniques


Attributs
Typecorps de torche mig15
21,80 HT
/ unité
26,16 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h