Torches MIG/MAG - Accessoire / Pièce détachée Fronius 4,100,660,U

Kit d'anneaux TRANSSTEEL 4000 EAU

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Fronius :4,100,660,U
Rubix :6021-3023089
Fabricant :4,100,660,U
EAN :9007946943218
C-KIT ANNEAUX DE LEVAGE
brand logo
Résumé technique
Typec-kit anneaux de levage
Documents

Détails articles : C-KIT ANNEAUX DE LEVAGE


Le TransSteel 3500 est un poste de soudage multiprocédés (MIG/MAG, TIG, MMA) offrant une puissance de 350 A et une grande polyvalence pour les environnements industriels exigeants. Grâce à ses modes synergétiques intelligents et son dévidoir 4 galets, il garantit un contrôle précis du soudage et une alimentation fluide du fil. Son refroidissement par eau en option, sa robustesse et son interface intuitive en font une solution performante et fiable pour les professionnels. Entrez le diamètre du fil, le gaz utilisé et enfin l'épaisseur et vous êtes prêt à souder! Le pack comprend : générateur / refroidisseur / galets dévidoir / faisceau liaison eau 10 m / torche MTW 400 4,5 m / kit basic Fe / câble de masse 4 m. Garantie 3 ans sous réserve d'enregistrement de la machine.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typec-kit anneaux de levage
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,69 HT
/ unité
317,63 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours