Torches MIG/MAG - Accessoire / Pièce détachée Spartex 868170

Corps de torche MIG500

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :868170
Rubix :C600-7159497
EAN :3660338220166
CORPS DE TORCHE POUR MIG ERGOBLUE 500

Résumé technique

Typecorps de torche mig500

Documents

Détails articles : CORPS DE TORCHE POUR MIG ERGOBLUE 500


Refroidissement eau.
Longueur 4 mètres.
Connecteur Euro.
Diamètre de fil :
1,0 à 2,4 mm Facteur de marche à 100% :
500A CO2 – 450A Mix Pression :
2 à 4 bar

Points forts

Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable. High resistance, maximum flexibility frequency cable. Swivel joint for freedom of movement. Long lasting consumables to assure optimal performance.

Informations techniques


Attributs
Typecorps de torche mig500
3 874,50 HT
/ 50 unités
4 649,40 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h