Torches MIG/MAG - Accessoire / Pièce détachée Fronius 44,0350,5120

Kit basic torche MIG MTG 320 / MTW 400

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fronius :44,0350,5120
Rubix :6021-7139578
EAN :9007947058157
KIT BASIC FE DIAM: 1.2/G/W/5M MTG320I/400I MTW320I/500I/700I
brand logo

Résumé technique

Typekit basic

Documents

Détails articles : KIT BASIC FE DIAM: 1.2/G/W/5M MTG320I/400I MTW320I/500I/700I


Kit démarrage torche, contient le nécessaire pour changer tous les consommables.

Points forts

FRONIUS 44 0350 5119
Diamètre 1.0mm
Gaz/Eau
Longueur 5m
Fer
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typekit basic
70,79 HT
/ unité
84,95 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h