Roue de transport Tente 95413500, Capacité de charge: 150 kg
Roue pneumatique, série PQR, 150 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :95413500
Rubix :0185-7061430
EAN :3700001716012
Documents
Détails articles : ROUE 150KG D.260MM 85MM PNEUM JANTE POLYP MOYEU ROULEAUX
Roue gonflable avec corps de roue en polypropylène et bandage pneumatique 4 plys pour un confort de roulage. Dessin pavé. Diamètre 260 mm. Roulement à rouleaux. Longueur demoyeu 74mm. Capacité de charge 150 kg.
Applications
Usage en intérieur et extérieur. Convient notamment aux compresseurs et nettoyeurs haute pression.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 260 mm |
| Largeur de roue | 85 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,45 € HT
/ unité
25,74 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours

