Roue de transport Guitel-Hervieu 3588121, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 260 mm | Largeur de roue: 85 mm
Roue à pneumatique gonflable BULLE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :3588121
Rubix :1872-7073071
EAN :3147235881213


Résumé technique
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 260 mm |
| Largeur de roue | 85 mm |
Documents
Détails articles : ROUE BULLE D260 LARG MOYEU 75 ROULEAU ALES D25
Corps de roue polypropylène copolymère gris (diamètre 200 mm) ou rouge renforcé par nervures (diamètres 260 et 400 mm). Bandage pneumatique noir ou pneumatique gris non tachant en diamètre 200 mm. Bande de roulement à profil ligné (L) ou petits pavés (P). Moyeu symétrique à alésage lisse ou roulement à rouleaux. Pression de gonflage maximum 2 Bar (pression de 1,5 Bar conseillé).
Roue Ø260mm en polypropylène rouge avec nervures de renfort, pneumatique gonflable avec chambre à air, bandage à profil pavé. Largeur de bandage 85mm. Moyeu à roulement à rouleaux alésage 25mm. Longueur de moyeu 75mm. Type de jante 2.10-4. Type de pneu 3.00-4. Pression recommandée 1,5 bars. Capacité de charge 150kg.
Applications
Manutention souple sur sols très irréguliers. Faible effort au démérrage.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 260 mm |
| Largeur de roue | 85 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,98 € HT
/ unité
35,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours