Roue de transport Blickle L-VPP 125R-FI, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 38 mm

Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :L-VPP 125R-FI
Rubix :0174-7026640
Fabricant :66811
EAN :4047526066819
ROULETTE PIVOT. 100KG D.125MM AC BAND.CAOUT 37,5MM MOY ROULX+FR

Résumé technique

Capacité de charge100 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 100KG D.125MM AC BAND.CAOUT 37,5MM MOY ROULX+FR


Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique

Monture : série L

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VPP

  • bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
  • jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Applications

Roues et roulettes à bandage caoutchouc plein standard et bande de roulement caoutchouc.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge100 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue38 mm
Matériau du corps de roue / jantepolypropylène
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Type de roulementroulement à rouleaux
Couleur de bande de roulement / pneunoir
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
48,85 € HT
/ unité
58,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.