Roue de transport Guitel-Hervieu 62-620-450B50, Capacité de charge: 1650 kg
Roue pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :62-620-450B50
Rubix :0184-7082948
EAN :3700385292584


Résumé technique
| Capacité de charge | 1650 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 451 mm |
| Largeur de roue | 153 mm |
Détails articles : ROUE 2145KG D.451 153MM PNEUMA. MOYEU R.BILLES
Roue à profil pneumatique en caoutchouc plein.
Points forts
Roue increvable permettant un roulage souple et silencieux sur tous les types de sols, même sur terrain accidenté, et pouvant absorber chocs, vibrations.
Applications
Roue particulièrement recommandée pour le déplacement de charges, même fragiles, sur les sols les plus divers, pour l'équipement des chariots tracté, des remorques industrielles, etc …
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1650 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 451 mm |
| Largeur de roue | 153 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 727,50 € HT
/ unité
3 273,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours