Roue de transport Blickle BH-VPP 250G, Capacité de charge: 295 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 60 mm
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser Roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BH-VPP 250G
Rubix :0174-7027980
Fabricant :577924
EAN :4047526577926


Résumé technique
| Capacité de charge | 295 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 60 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 295KG D.250MM AC BAND.CAOUT 60MM MOY LISSE
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser
Roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique
Monture : série LE
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d’étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série PATH
- bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent
- avec petit pare-fils en matière synthétique
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
Applications
Roues et roulettes à bande de roulement polyuréthane injecté.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 295 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 60 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,87 € HT
/ unité
128,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours