Roue de transport Guitel-Hervieu 11-402-100L12, Capacité de charge: 250 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 38 mm
Roue fonte ou acier
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :11-402-100L12
Rubix :0184-7081876
EAN :3700385266417
Détails articles : ROUE 250KG D.100 38MM FONTE MOYEU LISSE
Roue monobloc, moulé en fonte grise, jante et moyeu usiné.
Points forts
Roue incassable - Très bon coefficient de roulement - Pour fortes charges
Applications
Roue très robuste, présentant un bon coefficient de roulement, résistant bien aux corrosions les plus courantes, prévue pour être utilisée sous forte charge.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,79 € HT
/ unité
48,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

