Références
Klingspor :322181
Rubix :0064-0467081
EAN :4014855206544

Résumé technique
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Epaisseur | 1 mm |
Détails articles : DISQUE A TRONCONNER A960TZ SPEC MD 125X1X22 UE25
Exempte de fer, de soufre et de chlore, la meule excelle sur l'acier INOX avec des temps de coupe ultra rapides. Ces capacités uniques permettent à l'utilisateur de réaliser des coupes nettes avec une précision exceptionnelle. Parmi les autres avantages, citons la faible charge thermique et la formation minimale de bavures. Dans la pratique, cela signifie moins de retouches et, par conséquent, une réduction significative du temps de travail. Conditionnées par 25 dans la boîte Kronenflex étanche à l'air, les meules sont protégées en permanence contre l'humidité. Les artisans professionnels peuvent donc s'attendre à des performances durables et constantes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Epaisseur | 1 mm |
| Type d'abrasif | oxyde d'aluminium |
| Forme | plate |
| Modèle | a 960 tz special |
| Série | kronenflex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,25 € HT
/ 25 unités
107,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h