Roue nylon 3M 18772

Roue abrasive enroulée Scotch-Brite™ FS-WL

Voir les informations techniques

Références

3M :18772
Rubix :0069-0625462
Fabricant :7000028494
EAN :00048011187723
ROUE ABR. ENROULEE SCOTCH-BRITE FS-WL

Détails articles : ROUE ABR. ENROULEE SCOTCH-BRITE FS-WL


Finition décorative, de l’aspect brossé au satiné brillant. Rattrapage de finition brossée sur acier inoxydable pré-poli, élimination de l’oxydation bleue après soudage. Matériaux travaillés : Tous métaux. Accessoires : flasque 61311.

Points forts

Très grande résistance, excellente durée de vie avec une productivité soutenue.;Permet de satisfaire tous les besoins en termes d’aspects de finition sur tous métaux.;Capacité à épouser les formes de la pièce travaillée toute en respectant sa géométrie/tolérance sans creuser.;Un fini propre et régulier sans souillures, contaminations ou rayures de second ordre, notamment sur l’inox.

Applications

Utiliser pour la finition, le polissage, la finition brossée en ligne droite et le mélange

Informations techniques


Attributs
451,35 € HT
/ 3 unités
541,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours