Roue nylon Pferd Tools PNST 50-2 A 80

Étoiles abrasives POLINOX® PNST 50-2 A 80

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :PNST 50-2 A 80
Rubix :0060-0512742
Fabricant :44698504
EAN :4007220899410
ETOILE ABRASIVE PNST 50-2 A 80 POLINOX 44698504

Résumé technique

Détails articles : ETOILE ABRASIVE PNST 50-2 A 80 POLINOX 44698504


Applications : Ebavurage d'alésages sur pièces de construction en métaux nonferreux et composites Ponçage fin des surfaces internes des tubes en aciers spéciaux (INOX) Nettoyage des pas de filetage. Particulièrement adaptées dans les zones de travail étroites telles les alésages, les cavités et les endroits difficiles d'accès. Conviennent pour le nettoyage, l'ébavurage et le ponçage fin des surfaces intérieures et des contours. Vitesse circonférentielle, recommandation maximale 32 m/s.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Applications

Roughening
Deburring
Surface work
Cleaning
Structuring (matt finishing, brush matting and satin finishing)
Fine grinding in multiple steps

Informations techniques


Attributs
Diamètre50 mm
Grain80
494,20 € HT
/ 20 unités
593,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours