Roue nylon Pferd Tools PNG 20050/44 A 280

Roues POLINOX® à alésage PNG 20050/44 A 280

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :PNG 20050/44 A 280
Rubix :0060-0515012
Fabricant :44646229
EAN :4007220479834
ROUE ALESAGE PNG 20050/44 A 280 POLINOX 44646229

Résumé technique

Diamètre200 mm
Diamètre d'alésage44 mm
Epaisseur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROUE ALESAGE PNG 20050/44 A 280 POLINOX 44646229


Abrasif : corindon A Elles sont composées de plusieurs bandes de fibres abrasives très ondulées enroulées autour d'un noyau. La disposition par ondulation du matériau permet de réaliser un aspect brossé sans traces d’amorce sur les surfaces. Vitesse circonférentielle, recommandation maximale 32 m/s.

Informations techniques


Attributs
Diamètre200 mm
Diamètre d'alésage44 mm
Epaisseur50 mm
Grain280
163,01 € HT
/ unité
195,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours