Roue nylon 3M 7100139679
Brosse à lamelles de finition Scotch-Brite™ CF-FB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100139679
Rubix :0069-0143312
Fabricant :7100139679

Documents
Détails articles : BROSSE CFFB 200X50X76 5A FIN SCOTCH BRITE UE 2
Les brosses à lamelles de finition Scotch-Brite™ offrent une homogénéité supérieure et un contrôle accru sur plusieurs tâches critiques de la préparation et de la finition, telles que les finitions brossées sur le cuivre, le laiton, l'acier inoxydable, l'aluminium et d'autres métaux.
Nos brosses à lamelles ne nécessitent aucun composé chimique pour produire des finitions soignées et conviennent pour toutes les applications de finition esthétique, le lissage des fibres de bois, le brossage des surfaces en bois, en plastique et en matériaux composites et le dépolissage du mastic.
Ces brosses sont fabriquées dans un minéral d'oxyde d'aluminium. . Ce minéral permet d'obtenir un abrasif résistant et durable qui s'autofracture pour faire apparaître de nouveaux bords de coupe, là où les abrasifs traditionnels s’émoussent plus rapidement. En raison de sa vitesse de coupe élevée, de sa dureté et de sa résistance, il est très utilisé dans les applications de rectification, de ponçage et de finition. L'oxyde d'aluminium est adapté à toute une gamme de matériaux pour la menuiserie et la métallerie, notamment les alliages ferreux.
Les abrasifs Scotch-Brite sont des produits uniques de conditionnement de surface, comportant des abrasifs intégrés dans une matrice en fibres non tissées. La combinaison des abrasifs et des matériaux non tissés génère un système abrasif procurant des résultats constants tout au long de la vie du produit. Le matériau à structure ouverte est refroidi et résiste à l'encrassement, ce qui permet de préserver les performances élevées de coupe des minéraux abrasifs tout en limitant l'encrassement des fibres.
Points forts
Faible densité et grains moyens/fins/très fins pour l'obtention de surfaces brossées sans liquides de polissage;Surface de contact plus grande qu'avec les brosses Bristle;Approvisionnement en continu en abrasifs non usés pour une finition homogène et uniforme;Toile non tissée résistant à l'encrassement et à la chaleur pour des finitions soignées sur divers matériaux
Applications
Pour les tâches de préparation et de finition, telles que les finitions brossées sur le cuivre, le laiton, l'acier inoxydable, l'aluminium et d'autres métaux || Utilisation pour des applications de finition esthétique, le lissage des fibres de bois, le brossage de surfaces en bois, en plastique et en matériaux composites et le dépolissage du mastic
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 50 mm |
| Epaisseur | 76 mm |
| Grain | fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,46 € HT
/ 2 unités
280,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours