Roue nylon 3M 7000046305
Roue compressée de tronçonnage et de polissage Scotch-Brite™ CP-UW
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000046305
Rubix :0069-0235403
Fabricant :7000046305

Documents
Détails articles : ROUE CPUW 25X25X5 5A FIN SCOTCH BRITE UE 50
Utilisez la meule compressée de coupe et de polissage Scotch-Brite™ pour des opérations intensives d'ébarbage, de rectification et de finition sur des métaux plus durs et pour les applications nécessitant une certaine portabilité. Nos meules compressées peuvent être utilisées en lieu et place de nombreux produits abrasifs traditionnels, comme les meules à liant caoutchouc et les petites meules d'installation.
Ces meules sont fabriquées dans un minéral d'oxyde d'aluminium. Ce minéral permet d'obtenir un abrasif résistant et durable qui s'autofracture pour faire apparaître de nouveaux bords de coupe, là où les abrasifs traditionnels s’émoussent plus rapidement. En raison de sa vitesse de coupe élevée, de sa dureté et de sa résistance, il est très utilisé dans les applications de rectification, de ponçage et de finition. L'oxyde d'aluminium est adapté à toute une gamme de matériaux pour la menuiserie et la métallerie, notamment les alliages ferreux.
Les abrasifs Scotch-Brite sont des produits uniques de conditionnement de surface, comportant des abrasifs intégrés dans une matrice en fibres non tissées. La combinaison des abrasifs et des matériaux non tissés génère un système abrasif procurant des résultats constants tout au long de la vie du produit. Le matériau à structure ouverte est refroidi et résiste à l'encrassement, ce qui permet de préserver les performances élevées de coupe des minéraux abrasifs tout en limitant l'encrassement des fibres.
Ces meules sont fabriquées dans un minéral d'oxyde d'aluminium. Ce minéral permet d'obtenir un abrasif résistant et durable qui s'autofracture pour faire apparaître de nouveaux bords de coupe, là où les abrasifs traditionnels s’émoussent plus rapidement. En raison de sa vitesse de coupe élevée, de sa dureté et de sa résistance, il est très utilisé dans les applications de rectification, de ponçage et de finition. L'oxyde d'aluminium est adapté à toute une gamme de matériaux pour la menuiserie et la métallerie, notamment les alliages ferreux.
Les abrasifs Scotch-Brite sont des produits uniques de conditionnement de surface, comportant des abrasifs intégrés dans une matrice en fibres non tissées. La combinaison des abrasifs et des matériaux non tissés génère un système abrasif procurant des résultats constants tout au long de la vie du produit. Le matériau à structure ouverte est refroidi et résiste à l'encrassement, ce qui permet de préserver les performances élevées de coupe des minéraux abrasifs tout en limitant l'encrassement des fibres.
La roue compressée de coupe et de polissage Scotch-Brite™ est une roue compressée robuste à couches étroitement serrées disponible dans des densités moyennes à élevées. Nos roues constituent un excellent point de départ pour les tâches nécessitant de petits diamètres et des largeurs étroites.
Points forts
Concentration élevée de minéral abrasif garantissant une coupe rapide et produisant en permanence une finition brillante tout au long de la durée de vie de la roue;Structure flexible, non tissée procurant une action abrasive contrôlée qui contribue à prévenir l'abrasion ou les rayures;Construction compressée à plusieurs couches étroitement liées pouvant fonctionner dans les sens horaire et anti-horaire;Matériau Scotch-Brite™ résistant à l'encrassement et s'usant de manière uniforme, pour une coupe régulière;Matériau Scotch-Brite™ résistant à l'encrassement et s'usant de manière uniforme, pour une coupe régulière
Applications
Pour des applications exigeantes de rectification, de finition et d'ébavurage sur des métaux plus durs, tels que l'acier inoxydable, l'acier au carbone et les alliages riches en nickel
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 25,4 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 5 mm |
| Epaisseur | 25 mm |
| Grain | fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
640,00 € HT
/ 50 unités
768,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours