Roue nylon 3M 03791
Roue compressée Scotch-Brite™ EXL XL-UW
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :03791
Rubix :0069-0393549
Fabricant :7000028450

Documents
Détails articles : ROUE XLUW 76X6X6 8A GROS SCOTCH-BRITE UE 40 (SD)
Applications d'ébavurage et de nettoyage universel : ébavurage de précision sur pignons, engrenage, tôle, pièces de fonderie, retrait de la rouille, enlèvement d'oxydation, de défauts, rayures, nettoyage et polissage des soudures, préparation au polissage des pièces mécaniques. Matériaux travaillés : Tous métaux et composites. Accessoires : Mandrin 936M pour les diamètres 25, mandrin 990M pour les épaisseurs 6 à 13 alésage 10
Roue d'ébavurage compressée, grain oxyde d'aluminium ou carbure de silicium. Disponible en grains : A Moyen, S Fin. Existe en diamètres 25, 50, 76, 100, 150 et 200 et en épaisseur 6, 13 et 25.
Points forts
Gamme complète de roues compressées procurant agressivité, résistance et durée de vie (densité 8), ou souplesse, conformabilité et capacité de polissage (densité 2).;Utilisation dans les deux sens de rotation.;Résiste à l'encrassement.;Fini propre, uniforme et constant.;N'endommage pas les pièces travaillées.
Applications
Octroie un lissage, un ébarbage et une finition sur les alliages métalliques, ainsi que sur de nombreux matériaux composites plastiques
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 76,2 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 6 mm |
| Epaisseur | 6 mm |
| Grain | grossière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
566,40 € HT
/ 40 unités
679,68 € TTC
- Epuisé