Roue nylon 3M AB00850
Roue d'ébavurage Scotch-Brite™ EXL XL-WL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :AB00850
Rubix :0069-0942087
Fabricant :7000046064
EAN :00051144797967

Résumé technique
| Diamètre | 203,2 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 76,2 mm |
| Epaisseur | 9,525 mm |
Documents
Détails articles : EXL ROUE DEBAVURAGE SCOTCH-BRITE XL-WL, 203 MMX9.52
La meule d'ébarbage Scotch-Brite™ EXL présente une consistance dense et dure qui ébavure, finit et polit rapidement tous les types de métaux, de matériaux composite et de verres, pour laisser une surface douce et propre. Nos meules d'ébarbage EXL sont malléables, de sorte qu'elles sont parfaitement adaptées pour l’ébavurage de pièces embouties ou coupées au laser, ainsi que pour la finition après un ponçage à la courroie.
Système unique en résine, pour une réduction des taches, et donc des délais de nettoyage et de préparation
La construction complexe et l'usure nette et uniforme permettent à ces meules de continuer à fonctionner de manière homogène et aident l'opérateur à obtenir une finition professionnelle tout en réduisant les efforts. Le matériau Scotch-Brite résiste à l'échauffement, offre à ces meules une usure uniforme et maintient les abrasifs frais en permanence exposés, de sorte qu'il constitue le choix idéal sur les substrats thermosensibles. La dureté de ces meules allonge leur durée de vie utile.
Ils existent avec des minéraux abrasifs en carbure de silicium ou en oxyde d'aluminium. Le carbure de silicium est un minéral synthétique très coupant, généralement utilisé pour des applications à faible pression, comme la préparation de la peinture et la finition. L'oxyde d'aluminium est un minéral dur, dense qui présente une haute efficacité de coupe et une longévité supérieure. Si le carbure de silicium se décompose plus rapidement que l'oxyde d'aluminium, il procure une finition plus soignée.
Les abrasifs Scotch-Brite sont des produits uniques de conditionnement de surface, comportant des abrasifs intégrés dans une matrice en fibres non tissées. La combinaison des abrasifs et des matériaux non tissés génère un système abrasif procurant des résultats constants tout au long de la vie du produit. Le matériau à structure ouverte est refroidi et résiste à l'encrassement, ce qui permet de préserver les performances élevées de coupe des minéraux abrasifs tout
Système unique en résine, pour une réduction des taches, et donc des délais de nettoyage et de préparation
La construction complexe et l'usure nette et uniforme permettent à ces meules de continuer à fonctionner de manière homogène et aident l'opérateur à obtenir une finition professionnelle tout en réduisant les efforts. Le matériau Scotch-Brite résiste à l'échauffement, offre à ces meules une usure uniforme et maintient les abrasifs frais en permanence exposés, de sorte qu'il constitue le choix idéal sur les substrats thermosensibles. La dureté de ces meules allonge leur durée de vie utile.
Ils existent avec des minéraux abrasifs en carbure de silicium ou en oxyde d'aluminium. Le carbure de silicium est un minéral synthétique très coupant, généralement utilisé pour des applications à faible pression, comme la préparation de la peinture et la finition. L'oxyde d'aluminium est un minéral dur, dense qui présente une haute efficacité de coupe et une longévité supérieure. Si le carbure de silicium se décompose plus rapidement que l'oxyde d'aluminium, il procure une finition plus soignée.
Les abrasifs Scotch-Brite sont des produits uniques de conditionnement de surface, comportant des abrasifs intégrés dans une matrice en fibres non tissées. La combinaison des abrasifs et des matériaux non tissés génère un système abrasif procurant des résultats constants tout au long de la vie du produit. Le matériau à structure ouverte est refroidi et résiste à l'encrassement, ce qui permet de préserver les performances élevées de coupe des minéraux abrasifs tout
Utilisez la roue d'ébarbage Scotch-Brite™ EXL, dotée d'un système unique en résine qui réduit les taches et, partant, le temps de nettoyage et de préparation. Ces meules d'ébarbage EXL existent dans des minéraux abrasifs en carbure de silicium ou en oxyde d'aluminium.
Points forts
Meule solide, dense et malléable offrant une finition professionnelle, sans couper, altérer ni déformer la pièce usinée;Efficace sur tous types de métaux, de matériaux composites et de verres, permettant ainsi à une même meule d'effectuer plus de tâches;Construction complexe permettant à la meule de continuer à fonctionner de manière homogène, pour une finition supérieure et uniforme;Système unique en résine réduisant les taches et le temps passé à nettoyer les surfaces;Limitation de l'accumulation de chaleur pour réduire le risque de décoloration et de déformation sur les substrats thermosensibles
Applications
Ébavurage, finition et polissage de tous les types de métaux, de matériaux composite et de verres, pour laisser une surface douce et propre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 203,2 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 76,2 mm |
| Epaisseur | 9,525 mm |
| Grain | fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,44 € HT
/ 4 unités
295,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours