Roue nylon 3M 7100001140

Roue compressée Scotch-Brite™ EXL XL-UW

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100001140
Rubix :0069-0142886
Fabricant :7100001140
ROUE XLUW 25X25X5 6A MOYEN SCOTCH BRITE UE 50

Résumé technique

Diamètre25,4 mm
Diamètre d'alésage5 mm
Epaisseur5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE XLUW 25X25X5 6A MOYEN SCOTCH BRITE UE 50


Utilisez la roue renforcée EXL Scotch-Brite™ afin de nettoyer la surface sans la tacher, en réduisant de fait le recours à des activités supplémentaires de préparation et de nettoyage.

Nos roues sont conçues pour des performances optimales sur les meuleuses à matrices, pour une réduction de l'accumulation de chaleur durant l'application. De fait, elles sont parfaitement adaptées aux matériaux sensibles à la chaleur.

Elles sont remplies de minéraux abrasifs permettant de lisser rapidement les surfaces des matériaux métalliques, plastiques et composites.

Disponibles avec de l'oxyde d'aluminium en grains fins, intermédiaires, durs et extra durs et en carbure de silicium en grains fins et très fins.

Les abrasifs Scotch-Brite sont des produits uniques de conditionnement de surface, comportant des abrasifs intégrés dans une matrice en fibres non tissées. La combinaison des abrasifs et des matériaux non tissés génère un système abrasif procurant des résultats constants tout au long de la vie du produit. Le matériau à structure ouverte est refroidi et résiste à l'encrassement, ce qui permet de préserver les performances élevées de coupe des minéraux abrasifs tout en limitant l'encrassement des fibres.
La roue compressée Scotch-Brite™ EXL présente un matériau doux, malléable et uniforme qui octroie un aplanissement, un ébarbage et une finition sur les tranchants des alliages métalliques et de nombreux matériaux composites plastiques. Nos roues renforcées EXL existent en différentes densités et divers grains.

Points forts

Tranchant de la roue à personnaliser pour des applications efficaces d'ébarbage, de finition et de lustrage sur l'ensemble des alliages métalliques et de nombreux plastiques et matériaux composites;Construction robuste, à plusieurs couches compressées pouvant être appliquées dans les sens horaire et anti-horaire;Densités et grains de doux, à malléables, à durs et coupants prenant en charge de nombreuses applications;Élimination des taches, pour des surfaces plus propres et une préparation moindre;Réduction de l'accumulation de chaleur et de l'impact sur les matériaux sensibles à la chaleur

Applications

Octroie un lissage, un ébarbage et une finition sur les alliages métalliques, ainsi que sur de nombreux matériaux composites plastiques

Informations techniques


Attributs
Diamètre25,4 mm
Diamètre d'alésage5 mm
Epaisseur5 mm
Grainmoyen
421,00 € HT
/ 50 unités
505,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours