Roue nylon Pferd Tools PNZ-W 100100 A M/80
Rouleaux abrasifs POLINOX® PNZ-W 100100 A 80
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :PNZ-W 100100 A M/80
Rubix :0060-0515271
Fabricant :44641108
EAN :4007220593561




Résumé technique
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 19 mm |
| Epaisseur | 100 mm |
Détails articles : ROULEAU PNZ-W 100X100 A 80 A 80 POLINOX 44641108
Abrasif : corindon A
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 19 mm |
| Epaisseur | 100 mm |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,38 € HT
/ unité
137,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours