Roue nylon 3M 7000028492

Roue abrasive enroulée Scotch-Brite™ FS-WL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000028492
Rubix :0069-0321286
Fabricant :7000028492
EAN :00048011187709
ROUE FSWL 200X50X76 6S FIN SCOTCH BRITE UE 2

Résumé technique

Diamètre203 mm
Diamètre d'alésage76 mm
Epaisseur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE FSWL 200X50X76 6S FIN SCOTCH BRITE UE 2


Finition décorative, de l’aspect brossé au satiné brillant. Rattrapage de finition brossée sur acier inoxydable pré-poli, élimination de l’oxydation bleue après soudage. Matériaux travaillés : Tous métaux. Accessoires : flasque 61311.
Roue de finition, grain oxyde d’aluminium ou carbure de silicium. Disponible en grains : S Gros, A Moyen, S Fin, S Moyen. Existe en dimensions : 150 x 25 x 25, 150 x 50 x 25, 200 x 50 x 76

Points forts

Très grande résistance, excellente durée de vie avec une productivité soutenue.;Permet de satisfaire tous les besoins en termes d’aspects de finition sur tous métaux.;Capacité à épouser les formes de la pièce travaillée toute en respectant sa géométrie/tolérance sans creuser.;Un fini propre et régulier sans souillures, contaminations ou rayures de second ordre, notamment sur l’inox.

Informations techniques


Attributs
Diamètre203 mm
Diamètre d'alésage76 mm
Epaisseur50 mm
Grainfin
803,68 HT
/ 2 unités
964,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours