Roue nylon 3M 7000028484
Roue abrasive enroulée Scotch-Brite™ FS-WL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000028484
Rubix :0069-0142970
Fabricant :7000028484
EAN :00048011187563



Documents
Détails articles : ROUE FSWL 150X25X25 2S GROS SCOTCH BRITE UE 3
Finition décorative, de l’aspect brossé au satiné brillant. Rattrapage de finition brossée sur acier inoxydable pré-poli, élimination de l’oxydation bleue après soudage. Matériaux travaillés : Tous métaux. Accessoires : flasque 61311.
Roue de finition, grain oxyde d’aluminium ou carbure de silicium. Disponible en grains : S Gros, A Moyen, S Fin, S Moyen. Existe en dimensions : 150 x 25 x 25, 150 x 50 x 25, 200 x 50 x 76
Points forts
Très grande résistance, excellente durée de vie avec une productivité soutenue.;Permet de satisfaire tous les besoins en termes d’aspects de finition sur tous métaux.;Capacité à épouser les formes de la pièce travaillée toute en respectant sa géométrie/tolérance sans creuser.;Un fini propre et régulier sans souillures, contaminations ou rayures de second ordre, notamment sur l’inox.
Applications
Utiliser pour la finition, le polissage, la finition brossée en ligne droite et le mélange
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 152 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 25 mm |
| Epaisseur | 25 mm |
| Grain | grossière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
320,43 € HT
/ 3 unités
384,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours