Roue nylon Pferd Tools PNG 15050/25,4 A 180
Roues POLINOX® à alésage PNG 15050/25,4 A 180
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :PNG 15050/25,4 A 180
Rubix :0060-0515008
Fabricant :44646119
EAN :4007220479797


Résumé technique
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
| Epaisseur | 50 mm |
Détails articles : ROUE ALESAGE PNG 15050/25,4 A 180 POLINOX 44646119
Abrasif : corindon A Elles sont composées de plusieurs bandes de fibres abrasives très ondulées enroulées autour d'un noyau. La disposition par ondulation du matériau permet de réaliser un aspect brossé sans traces d’amorce sur les surfaces. Vitesse circonférentielle, recommandation maximale 32 m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
| Epaisseur | 50 mm |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,12 € HT
/ unité
142,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours