Roue nylon Pferd Tools PNL 10050 M14 A 100
Roue POLINOX® avec filetage PNL 10050 M14 A 100
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :PNL 10050 M14 A 100
Rubix :0060-0523006
Fabricant :44642001
EAN :4007220003329



Détails articles : ROUE ALESAGE PNL 10050 M14 A 100 POLINOX 44642001
Les couches de fibres Vlies sont disposées à la manière d’une roue à lamelles de manière radiale. Les lamelles sont très compactes, offrant ainsi une durée de vie élevée.L‘outil est conçu pour l‘usinage des surfaces de taille moyenne, sur des meuleuses d‘angle à vitesse variable, meuleuses pour soudures d‘angles elle peut être montée directement sur l‘axe de travail de l‘entraînement de la machine sans dispositif de serrage particulier.Abrasif : Corindon A Vitesse circonférentielle, recommandation maximale 32 m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 50 mm |
| Grain | 100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,85 € HT
/ 5 unités
307,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
