Rotules lisses SKF GEG 12 ESA, Diamètre extérieur : 22 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 12 mm

Rotules radiales

Voir les informations techniques

Références

SKF :GEG 12 ESA
Rubix :0301-1469672
EAN :7316571010939
ROTULE GEG 12 ESA SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GEG 12 ESA SKF


Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings None
Les rotules radiales sont conçues pour supporter des charges radiales et des charges radiales et axiales combinées, ainsi que le défaut d’alignement. Cette conception spécifique comprend une combinaison de surfaces de glissement acier/acier et une bague intérieure débordante. Les rotules nécessitent une maintenance et peuvent être relubrifiées via des trous de lubrification et une rainure annulaire dans la bague extérieure.

Points forts

- Conçu pour les charges radiales et les charges combinées radiales et axiales
- Convient pour les charges statiques lourdes, alternées ou d'impact
- La bague intérieure étendue permet d'économiser les bagues d'écartement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur12 mm
Matièreacier pour roulements
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
28,82 € HT
/ unité
34,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.