Rotules lisses INA GE30-AX, Diamètre extérieur : 75 mm | Largeur : 26 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE30-AX
Rubix :0269-1003654
Fabricant :0066542070000
EAN :4012802534580
ROTULE GE 30 AX INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 30 AX INA


Rotule axiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier
Axial joint bearing GEAX, maintenance required acc. to DIN ISO 12 240-3

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur26 mm
Matièreacier
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Poids0,645 kg
Epaisseur26 mm
Charge statique de base, axiale - C0a848000 N
Charge dynamique de base, axiale - Ca170000 N
294,51 € HT
/ unité
353,41 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.